Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte DAYLITE LSL-2912B, 12 V, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte
LED-Signalleuchte
Artikel-Nr.:
     1039U-9859532275
Hersteller:
     Daylite
Herst.-Nr.:
     532275
EAN/GTIN:
     04049702030669
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte DAYLITE LSL-2912B, 12 V, blau

LED-Kontrollleuchte mit Schutzart IP40. Geeignet zum einfachen Einbau in eine Bohrung mit 22 mm Ø. LED-Kontrollleuchte mit Schutzart IP40. Geeignet zum einfachen Einbau in eine Bohrung mit 22 mm Ø. Technische Daten: Betriebsspannung 12 V-/~ Stromaufnahme 20 mA Licht-/Gehäusefarbe blau Schutzart IP40 Schraubklemmen (max. 2,5 mm²) Einbau-Ø 22 mm Einbautiefe 39 mm Gesamtmaße (ØxL): 29x52 mm

Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte 12v, kontrolllampe, DAYLITE, LSL-2912B, 12, V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,521
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,426
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,129
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,98*
€ 5,926
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,77*
€ 5,676
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,03*
€ 4,796
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.