Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufbauleuchte DAYLITE PLS-61DK, 12 V-/1,8 W, 6000 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Aufbauleuchte
LED-Aufbauleuchte
Artikel-Nr.:
     1039U-9859532293
Hersteller:
     Daylite
Herst.-Nr.:
     532293
EAN/GTIN:
     04049702031338
Suchbegriffe:
LED-Aufbauleuchte
DAYLITE
PLS-61DK
12
LED-Aufbauleuchte DAYLITE PLS-61DK, 12 V-/1,8 W, 6000 K

Hochwertiger Aufbaustrahler in dreieckiger Form mit gebürtstetem Alurahmen und Edelstahl-Gehäuse. 24 sehr helle Hochleistungs-LEDs sorgen für eine hohe Lichtausbeute. Ideal zum Einsatz als Wandleuchte, zur Montage in Ecken usw. Hochwertiger Aufbaustrahler in dreieckiger Form mit gebürtstetem Alurahmen und Edelstahl-Gehäuse. 24 sehr helle Hochleistungs-LEDs sorgen für eine hohe Lichtausbeute. Ideal zum Einsatz als Wandleuchte, zur Montage in Ecken usw. Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V- Leistung: 1,8 W Lichtstrom: 130 Lumen Lichtausbeute: 72 lm/W Lichtfarbe: kaltweiß (6000 K) Abstrahlwinkel: 120° Energieeffizienzklasse: A++ mittlere Lebensdauer: 30.000 Stunden Schaltzyklen: 25.000 Farbwiedergabe: > 75 Ra Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: 85 % Anlaufzeit bis 100 %: 0 s dimmbar: nein 1,5 m Anschlussleitung mit Stecker für das DAYLITE DLS Leuchten-Stecksystem- Maße (BxHxT): 130x132x48 mm

Weitere Suchbegriffe: V-/1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,03*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,992
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,74*
€ 19,921
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,802
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,22*
€ 16,922
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,03*
€ 14,316
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.