| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859533105 Herst.-Nr.: 533105 EAN/GTIN: 04049702058793 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckdose mit Bewegungsmelder DAYHOME BMS98 Dieser Stecker mit integriertem Bewegungsmelder schaltet fast alle angeschlossenen Verbraucher, wie z.B. Lampen automatisch bei Bewegung ein und nach einer einstellbaren Zeit ohne Bewegung automatisch wieder aus. Dieser Stecker mit integriertem Bewegungsmelder schaltet fast alle angeschlossenen Verbraucher, wie z.B. Lampen automatisch bei Bewegung ein und nach einer einstellbaren Zeit ohne Bewegung automatisch wieder aus. Ideal zum automatischen Ein-/Ausschalten von Lampen im Treppenhaus, Flur, Keller, in der Werkstatt, Garage usw. Der zusätzlich eingebaute Dämmerungsschalter mit einstellbarer Lichtempfindlichkeit sorgt dafür, dass die Steckdose nur bei Dunkelheit aktiv ist. Features: Einstellbare Zeit, sowie Dämmerungs-, und Lichtempfindlichkeit 2 Betriebsmodi (umschaltbar): Dauerhaft an, Bewegungsmelder Schutzkontakt-Stecker und -Steckdose mit Berührungsschutz Steckerfertig - keine Installation erforderlich! Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~ Schaltleistung: 1.200 W Schaltelement: Relais Erfassungswinkel: 120° Erfassungsreichweite: 2...9 m (einstellbar) Schaltzeit: 10 s...15 min Lichtempfindlichkeit: < 3...2000 lux (einstellbar) Umgebungstemperatur: -20...+40 °C Farbe: weiß Maße (HxBxT): 98x52x76 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |