Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte AQUAFIX 150, EEK: A+,46 W, 4200 lm, 4000 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte
Artikel-Nr.:
     1039U-9859535406
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     20300543
EAN/GTIN:
     04004894858989
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte AQUAFIX 150, EEK: A+,46 W, 4200 lm, 4000 K

Energiesparende LED Wannenleuchte mit separater Anschluss Box zur einfachen Montage. Dank IP65 Klassifizierung und dem stabilen ABS-Gehäuse kann diese Leuchte auch im Außenbereich eingesetzt werden. Energiesparende LED Wannenleuchte mit separater Anschluss Box zur einfachen Montage. Dank IP65 Klassifizierung und dem stabilen ABS-Gehäuse kann diese Leuchte auch im Außenbereich eingesetzt werden. Features: geringer Energieverbrauch Innenliegender Kabelkanal nahtlos verlängerbar temperaturbeständig Technische Daten: Energieeffizienzklasse: A+ Gewichteter Energieverbrauch: 46 kWh/1000 h Betriebsspannung: 230 V~ Leistung: 46 W Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß) Lichtstrom: 4200 lm Lichtausbeute: 91 lm/W Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra Abstrahlwinkel: 120° Geeignet für Akzentbeleuchtung: nein Dimmbar: nein Mittlere Lebensdauer: 30.000 Stunden Schaltzyklen: > 15.000 Lichtstromerhalt am Ende der Lebenszeit: 70 % Zündzeit: < 0,5 s Anlaufzeit bis 60 %: < 1 s Leistungsfaktor: > 0,56 Quecksilbergehalt: 0,0 mg Farbe: weiß Gewicht: 1150 g Maße (LxBxH): 1500x60x70 mm Lieferumfang: Wannenleuchte (Leuchtmittel nicht austauschbar) Montagematerial Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Langfeldleuchte, Wannenleuchte, langfeldleuchte 4000k ip65, led wannenleuchte, led wannenleuchte ip65, LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, AQUAFIX, 150, EEK:, A+
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 49,77*
€ 67,17*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 84,08*
€ 107,41*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 100,43*
€ 127,57*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,57*
€ 151,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,90*
€ 149,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,22*
€ 143,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,04*
€ 135,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.