Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strip BIOLEDEX LFL-50R3-015, EEK: A+, 300 LEDs, 5 m, 90RA, 5000 K


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Strip
LED-Strip
Artikel-Nr.:
     1039U-9859535508
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     535508
EAN/GTIN:
     04260510480150
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Strip BIOLEDEX LFL-50R3-015, EEK: A+, 300 LEDs, 5 m, 90RA, 5000 K

Mit diesem tageslichtweißen Strip lassen sich vielfältigste Beleuchtungsaufgaben mühelos realisieren. Der hohe Farbwiedergabeindex von 90 RA bietet eine hervorragende Lichtqualität und sorgt für eine sehr natürliche Lichtwirkung. Mit diesem tageslichtweißen Strip lassen sich vielfältigste Beleuchtungsaufgaben mühelos realisieren. Der hohe Farbwiedergabeindex von 90 RA bietet eine hervorragende Lichtqualität und sorgt für eine sehr natürliche Lichtwirkung. Der Strip kann alle 5cm abgeschnitten und einzeln betrieben werden. Befestigungsmöglichkeit über rückseitige Klebefläche. Features: Hervorragende Farbwiedergabe für brillante Farben (Ra ? 95) Sehr geringer Energieverbrauch bei maximaler Ausleutung Perfekter Einsatz bei individuellen Beleuchtungsaufgaben Technische Daten: Energieffizienzklasse: A+ Betriebsspannung: 12 V-/2,1 A (Netzteil nicht im Lieferumfang) Leistung: max. 25 W Anzahl LEDs: 60 LEDs/m LED-Typ: SMD3528 Lichtfarbe:5000 K (tageslichtweiß) Lichtstrom (je Meter): 425 lm Abstrahlwinkel: 120° Farbwiedergabeindex: > 90 Ra Schutzart: IP20 Länge Anschlusskabel: 100 mm Maße LED-Strip (LxBxH): 5000x8x2 mm

Weitere Suchbegriffe: led streifen 4000k 5m, led streifen, led streifen 5m, LED-Strip, BIOLEDEX, LFL-50R3-015, EEK:, A+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 8,99* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,15*
€ 72,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,03*
€ 70,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,10*
€ 66,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,16*
€ 65,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,19*
€ 62,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,95*
€ 53,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.