Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Spiegelleuchte “Banho 8W“, EEK: A+, 230V, 8W, 640lm, 400 mm, 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED
LED
Artikel-Nr.:
     1039U-9859535595
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22723
EAN/GTIN:
     04250416327390
Suchbegriffe:
Spiegelleuchte
spiegelleuchte led
spiegelleuchte
spiegelleuchten ip44
LED Spiegelleuchte “Banho 8W“, EEK: A+, 230V, 8W, 640lm, 400 mm, 4000K

Diese LED-Spiegelleuchte im Aluminium-Gehäuse lässt sich einfach über dem Spiegel anbringen und sorgt mit einem Leuchtfeld von 40 cm Breite für ausreichend Licht vor dem Spiegel, Bildern usw. Diese LED-Spiegelleuchte im Aluminium-Gehäuse lässt sich einfach über dem Spiegel anbringen und sorgt mit einem Leuchtfeld von 40 cm Breite für ausreichend Licht vor dem Spiegel, Bildern usw. Features: Kein Blend Effekt dank mattem Frontcover Duo-Befestigung: Geeignet für Wand- und Top-Montage geeignet für Feuchträume Elegant und dezent zu gleich Technische Daten: Energieeffizienzklasse: A+ Gewichteter Energieverbrauch: 8 kWh/1000 h Betriebsspannung: 230 V~ Leistung: 8 W Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß) Lichtstrom: 640 lm Lichtausbeute: 80 lm/W Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra Abstrahlwinkel: 110° Geeignet für Akzentbeleuchtung: nein Schutzart: IP44 Dimmbar: nein Mittlere Lebensdauer: 20.000 Std. Schaltzyklen: > 15.000 Std. Lichtstromerhalt am Ende der Lebenszeit: 70 % Zündzeit: < 1 s Anlaufzeit bis 60 %: < 1 s Leistungsfaktor: > 0,55 Quecksilbergehalt: 0,0 mg Maße (LxBxH): 112x400x44 mm Lieferumfang: Spiegel Leuchte mit Leuchtmittel (nicht austauschbar) Montagematerial Anleitung

Weitere Suchbegriffe: LED, “Banho, 8W“, EEK:
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,13*
€ 66,795
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,55*
€ 62,535
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,02*
€ 58,334
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,76*
€ 49,694
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.