Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Grundig Solar-Gartenleuchte 12 LEDs, 480 mm, mit Flammeneffekt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Grundig
Grundig
Artikel-Nr.:
     1039U-9859536808
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     16640
EAN/GTIN:
     08711252166407
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
Grundig Solar-Gartenleuchte 12 LEDs, 480 mm, mit Flammeneffekt

Diese dekorative LED-Leuchte mit Flammeneffekt überzeugt durch maximale Funktionalität ohne Kabelsalat. Tagsüber wird der Akku durch das eingebaute Solarpanel aufgeladen, bei Dunkelheit schaltet sich die Leuchte automatisch ein. Einfach einschalten und in den Boden Stecken fertig. Perfekt als Akzent-, Wege- oder Einfassungsleuchte. Technische Daten: Betrieb über integrierten Ni-MH Akku AAA (1,2V- / 600 mAh) Leuchtdauer: 6…8 h 12 LEDs Ein- und Ausschalter Maße (ØxH): 70x480 mm. (mit Erdspieß) Schutzart: IP44 Material: Kunststoff Farbe: schwarz Lieferumfang: Solarleuchte inkl. Akku Erdspieß (2-teilig)

Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solar lampe, Grundig, Solar-Gartenleuchte, 12, LEDs, 536808
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,72*
€ 19,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,46*
€ 19,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,66*
€ 18,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,54*
€ 17,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,00*
€ 16,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,31*
€ 13,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.