Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe, OSRAM, GU10, A, 8,30 W, 575 lm, 2700 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe
LED-Lampe
Artikel-Nr.:
     1039U-9859536919
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075433687
EAN/GTIN:
     04058075433687
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED-Lampe, OSRAM, GU10, A, 8,30 W, 575 lm, 2700 K

- SST PAR 16 DIM 80 120° 8.3 W/2700K GU10- 1 x LED-Reflektorlampe GU10, 8.30 W, 220…240 V, Warm White, 2700 K, Dimmbar, 100% Quecksilberfrei – in bester Qualität der Marke OSRAM - Energieverbrauch 9 kWh/1000h bei 575 lm - Stufenlos dimmbar - - SST PAR 16 DIM 80 120° 8.3 W/2700K GU10 - 1 x LED-Reflektorlampe GU10, 8.30 W, 220…240 V, Warm White, 2700 K, Dimmbar, 100% Quecksilberfrei – in bester Qualität der Marke OSRAM - Energieverbrauch 9 kWh/1000h bei 575 lm - Stufenlos dimmbar - schaffen Sie Ihre persönliche Lichtatmosphäre (an vielen handelsüblichen Dimmern, siehe auch ledvance.de/dim) - Sehr lange Lebensdauer – bis zu 25000 Stunden und bis zu 100000 Schaltzyklen - Warmweißes Licht für Wohlbehagen und Entspannung in Wohn-, Schlaf-, und Kinderzimmern - Sofort volles Licht, keine Aufwärmzeit - Einfacher Austausch von Halogenlampen, echter Ersatz für eine konventionelle 80-W-Spot-Lampe (Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Leuchten) Features: Geringer Energieverbrauch Hohe Farbkonsistenz dank engem Binning Einfacher Ersatz von Halogenlampen durch kompaktes Design in Vollglas und einzelner Linse Ideal für die wirtschaftliche Spotbeleuchtung Technische Daten:
Energieeffizienzklasse: A Gewichteter Energieverbrauch: 9 kWh/1000h Betriebsspannung: 220…240 V Nennleistung: 8,30 W Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe: 80 W Lichtfarbe: Warmweiß Bauform: PAR51 Sockel: GU10 Farbtemperatur: 2700 K Lichtstrom: 575 lm Lichtausbeute: 69 lm/W Farbwiedergabeindex Ra: ≥90 Abstrahlwinkel: 120 ° Dimmbar: Ja Nennlebensdauer: 25000 h Anzahl der Schaltzyklen: 100000 Zündzeit: < 0,5 s Anlaufzeit bis 60 %: < 0,50 s Leistungsfaktor: 0.70 Quecksilbergehalt: 0,0 mg Produktgewicht: 56,00 g Durchmesser: 50,0 mm Länge: 52,0 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,95*
€ 8,73*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 17,00*
€ 24,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.