Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Orientierungslicht, MÜLLER-LICHT, 27700001, Luna Sensor, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Orientierungslicht
LED-Orientierungslicht
Artikel-Nr.:
     1039U-9859537031
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     27700001
EAN/GTIN:
     04004894542260
Suchbegriffe:
Nachtlicht
Orientierungsleuchte
Orientierungslicht
müllerlicht led orientierungsleucht...
LED-Orientierungslicht, MÜLLER-LICHT, 27700001, Luna Sensor, weiß

LED-Nacht- und Orientierungslicht für die Steckdose- Mit praktischem Dämmerungssensor für automatisches Licht bei Dunkelheit- Schnelle und Einfache Anbringung- Perfekter Einsatz für Flure und Schlaf- und Kinderzimmer- Zur Orientierung und LED-Nacht- und Orientierungslicht für die Steckdose - Mit praktischem Dämmerungssensor für automatisches Licht bei Dunkelheit - Schnelle und Einfache Anbringung - Perfekter Einsatz für Flure und Schlaf- und Kinderzimmer - Zur Orientierung und Sicherheit in der Dunkelheit Technische Daten:
Betriebsspannung: 220...240 V~ / 50 Hz Betriebsstrom: 20 mA Leistung: 0,3 W Lichtstrom: 6 lm Farbtemperatur: 2700 K Lichtfarbe: Warmweiß dimmbar: nein Farbwiedergabeeigenschaft: >=80 Ra Lebensdauer: 30000 h Schaltzyklen: 15000 Abmessungen (LxBxH): 59x63x54 mm Anschluss: Eurostecker Fest verbaute LED: ja IP-Klasse: IP20

Weitere Suchbegriffe: orientierungsleuchten led, orientierungslicht, LED-Orientierungslicht, MÜLLER-LICHT, 27700001, Luna, Sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 2,97*
€ 4,70*
Lager 1039
13
€ 6,99*
ab € 8,70*
€ 12,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.