Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Orientierungslicht, MÜLLER-LICHT, 27700031, Mira Amber Sensor, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Orientierungslicht
LED-Orientierungslicht
Artikel-Nr.:
     1039U-9859537034
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     27700031
EAN/GTIN:
     04018412654786
Suchbegriffe:
Nachtlicht
Orientierungsleuchte
Orientierungslicht
müllerlicht led orientierungsleucht...
LED-Orientierungslicht, MÜLLER-LICHT, 27700031, Mira Amber Sensor, weiß

Mobiles LED-Nachtlicht mit praktischem Dämmerungssensor, automatisch Licht bei Dunkelheit- Schnelle und einfache Anbringung: direkt Verbindung mit der Steckdose- Superwarmweißes Licht (1500K) für eine behagliche Atmosphäre, ideal für Schlaf- und Mobiles LED-Nachtlicht mit praktischem Dämmerungssensor, automatisch Licht bei Dunkelheit - Schnelle und einfache Anbringung: direkt Verbindung mit der Steckdose - Superwarmweißes Licht (1500K) für eine behagliche Atmosphäre, ideal für Schlaf- und Kinderzimmer Technische Daten:
Betriebsspannung: 220...240 V~ / 50 Hz Betriebsstrom: 23 mA Leistung: 0,28 W Lichtstrom: 1 lm Lichtfarbe: Superwarmweiß (1500 K) dimmbar: nein Farbwiedergabeeigenschaft: >=80 Ra Lebensdauer: 25000 h Schaltzyklen: 5000 Abmessungen (LxBxH): 60x60x80 mm Anschluss: Eurostecker Fest verbaute LED: ja IP-Klasse: IP20

Weitere Suchbegriffe: orientierungsleuchten led, orientierungslicht, LED-Orientierungslicht, MÜLLER-LICHT, 27700031, Mira, Amber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,08*
€ 5,80*
5 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 3,44*
€ 5,81*
1 Tag
174
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 6,04*
Lager 1039
22
€ 6,99*
ab € 8,23*
€ 12,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.