| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859537421 Herst.-Nr.: 8584 EAN/GTIN: 03800157651899 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Deckenspot VT-882(8484), 230V~, GU10, square, weiß, ohne Leuchtmittel Eckige Aufbauleuchte in modernem, schlichtem Design. Die Leuchte verfügt über einen GU10 Steckplatz und kann dadurch mit energiesparenden LED-Leuchtmitteln betrieben werden. Perfekt in Hotels, Wohnhäusern, Restaurants als gewerbliche Beleuchtung usw. Features: Zeitgenössisches u. elegantes Design elegantes Weiß innen schwarz Robuste und langlebige Aluminium, PC-Konstruktion Kompatibel mit GU10-Leuchtmittel ( Leuchtmittel und Halter nicht im Lieferumfang enthalten) Geeignet für die Oberflächeninstallation Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~ Passend für GU10, max. 35W Schutzart: IP20 Gehäuse: Aluminium Farbe: weiß/schwarz Form: eckig Betriebstemperatur: -20…45 C° Maße (LxBxH): 74x74x140 mm Lieferumfang: Deckenleuchte Befestigungsmaterial Anleitung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |