| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859537422 Herst.-Nr.: 8588 EAN/GTIN: 03800157651936 |
| |
|
| | |
| Deckenspot VT-882(8484), 230V~, GU10, round, weiß, ohne Leuchtmittel Eckige Aufbauleuchte in modernem, schlichtem Design. Die Leuchte verfügt über einen GU10 Steckplatz und kann dadurch mit energiesparenden LED-Leuchtmitteln betrieben werden. Perfekt in Hotels, Wohnhäusern, Restaurants als gewerbliche Beleuchtung usw. Features: Zeitgenössisches u. elegantes Design elegantes Weiß innen weiß Robuste und langlebige Aluminium, PC-Konstruktion Kompatibel mit GU10-Leuchtmittel ( Leuchtmittel und Fassung nicht im Lieferumfang enthalten) Geeignet für die Oberflächeninstallation Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~ Fassung: GU10, max. 35W Schutzart: IP20 Gehäuse: Aluminium Farbe: weiß/weiß Form: rund Betriebstemperatur: -20…45 C° Maße (ØxH): 80x140 mm Lieferumfang: Deckenleuchte Befestigungsmaterial Anleitung |
| | |
| | | |
| | | |
| |