Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe BLULAXA 48693 AGL, E27, EEK: A++, 7 W, 810 lm, 2700 K, 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED-Lampe
LED-Lampe
Artikel-Nr.:
     1039U-9859537443
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     48693
EAN/GTIN:
     04260293197665
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Flackerkerze
LED-Lampe BLULAXA 48693 AGL, E27, EEK: A++, 7 W, 810 lm, 2700 K, 2 Stück

Die LED-Filament Lampe in Kerzenform erstrahlen im warmweißen Licht, welches dank Opal-Glasabdeckung gleichmäßig und blendfrei ausgeschüttet wird. Zusätzlich besticht die LED-Variante durch eine lange Lebensdauer und eine sehr hohe Schaltfestigkeit. Lieferumfang: 2 Stück Features: Lange Lebensdauer Zahl der Schaltzyklen liegt bei 50.000 (hohe Schaltfestigkeit) Sofort voller Lichtstrom (< 0,5s) Hoher Abstrahlwinkel für die Beleuchtung großer Flächen Besonderes Design Geringe Wärmebildung Ersetzt 40 Watt Hohe Energieeffizienz Verzicht von Schadstoffen (Quecksilber) Technische Daten: Energieeffizienzklasse: A++ Gewichteter Energieverbrauch: 7 kWh/1000 h Betriebsspannung: 230 V~ Leistung: 7 W Bauform: A60 Entspricht Glühlampe: 60 W Sockel: E27 Leistungsfaktor: > 0,5 Farbtemperatur: 2700 K (warmweiß) Lichtstrom: 810 lm Lichtausbeute: 116 lm/W Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra Abstrahlwinkel: 300° Geeignet für Akzentbeleuchtung: nein Dimmbar: nein mittlere Lebensdauer: 15.000 Stunden Schaltzyklen: > 50.000 Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: > 70 % Zündzeit: < 0,5 s Anlaufzeit bis 60 %: < 1 s Quecksilbergehalt: 0,0 mg Betriebstemperatur: -20°C … +40°C Lagertemperatur: -30°C… +60°C Gesamtmaße (ØxH): 60x106 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,64*
€ 3,64*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,01*
€ 4,71*
Lager 1039
6
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,52*
€ 14,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,03*
€ 16,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,37*
€ 15,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,50*
€ 14,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,15*
€ 14,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,50*
€ 13,69
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 9,52*
€ 11,33
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 4,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.