| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859537616 Herst.-Nr.: ELED600100 EAN/GTIN: 04260508896710 |
| |
|
| | |
| LED-Panel ENOVALED ELED600100, 36 W, 3600 lm, 4000 K Das 62x62cm große LED Panel ist TÜV zertifiziert und mit einem hochwertigen Philips Netzteil ausgestattet. Es ist somit die perfekte Lösung für Ihre Beleuchtungsansprüche im gewerblichen, sowie im privaten Gebrauch. Das Leistungsstarke LED Panel passt in jede Rasterdecke und überzeugt auf ganzer Linie mit 3600 Lumen Lichtstrom, bei nur 36 W Leistung. Zudem kommt das LED Einlegepanel mit sehr geringer, bis garkeiner Wartung aus! Ein Abstrahlwinkel von 120° Grad sorgt zudem für eine sehr angenehme und homogene Ausleuchtung ihrer Räumlichkeiten. Features: TÜV zertifiziert Inklusive Philips Netzteil Vielseitige Montagemöglichkeiten Bis zu 50 % Energieersparnis (verglichen mit Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden) Einfache und schnelle Installation Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät Technische Daten: Gewichteter Energieverbrauch: 36 kWh/1000 h Betriebsspannung: 230 V~, 50/60 Hz Leistung: 36 W Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß) Lichtstrom: 3600 lm Lichtausbeute: 100 lm/W Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra Abstrahlwinkel: 120° Geeignet für Akzentbeleuchtung: nein Temperaturbereich: -25...+50 °C Schutzart: IP20 Dimmbar: nein Mittlere Lebensdauer: 25.000 Stunden Lichtstromerhalt am Ende der Lebenszeit: 70 % Zündzeit: < 0,5 s Anlaufzeit bis 60 %: < 1 s Leistungsfaktor: > 0,9 Quecksilbergehalt: 0,0 mg Gehäuse: Aluminium Farbe: weiß, RAL 9010 Maße (LxBxT): 620x620x9 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led panel, LED-Panel, ENOVALED, ELED600100, 36, W |
| | |
| |