Das Licht des LED Strahlers erleuchtet im warmweißen Ton und fungiert dank kleinem Abstrahlwinkel als „Spotlight“, womit einzelne Objekte ideal beleuchtet werden können. Der handelsübliche GU10 Sockel garantiert einen schnellen 1 zu 1 Austausch und erleichtert den Wechsel auf LED-betriebene Leuchtmittel. Features: Hohe Schaltfestigkeit Sofort voller Lichtstrom Kleiner Abstrahlwinkel für die Beleuchtung mit „Spotlight-Effekt“ Geringe Wärmebildung Technische Daten: Energieeffizienzklasse: E EEK-Spektrum: A – G Gewichteter Energieverbrauch: 6 kWh/1000 h Bauform: PAR16 Schutzart: IP20 Leistung: 5,5 W Entspricht Glühlampe: 50 W Betriebsspannung: 220…230 V~ Verschiebungsfaktor: > 0,5 Lichtstrom: 540 lm Lichtausbeute: 98 lm/W Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: > 93 % Lichtfarbe: warmweiß Farbtemperatur: 2700 K Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra Abstrahlwinkel: 36° Temperaturbereich: -20...+40 °C Mittlere Lebensdauer: 15000 Stunden Schaltzyklen: > 50000 Sockel: GU10 Dimmbar: nein Gesamtmaße (ØxH): 50x54 mm