Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLULAXA LED-Lampe, COB, G9, EEK: E, 2,6W, 320lm, 2700K, 2 Stk


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BLULAXA
BLULAXA
Artikel-Nr.:
     1039U-9859538333
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     49309
EAN/GTIN:
     04260293206084
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe G9
Halogenlampe G9
Halogenlampe Sockel G9
Stiftsockellampe G9
BLULAXA LED-Lampe, COB, G9, EEK: E, 2,6W, 320lm, 2700K, 2 Stk

Diese sehr sparsamen LED-Leuchtmittel erstrahlen im warmweißen Licht und bestechen durch Ihre Funktion und die exzellenten technischen Daten. Die COB LEDs sind aufgrund der klaren Kunststoffabdeckung angenehm für das Auge und sorgen für eine homogene Ausleuchtung selbst größerer Bereiche. - Features: - sofortige Helligkeit nach dem Einschalten - Perfekter Ersatz für herkömmliche Stiftsockellampen, einfacher Austausch - hohe Schaltfestigkeit - Sparsames Doppelpack - Standard Größe Technische Daten: Energieeffizienzklasse: E EEK-Spektrum: A – G Gewichteter Energieverbrauch: 3 kWh/1000 h Betriebsspannung: 230 V~ Leistung: 2,6 W Bauform: Cluster Entspricht Stiftsockellampe: 30 W Sockel: G9 Farbtemperatur: 2700 K (warmweiß) Lichtstrom: 320 lm Lichtausbeute: 123 lm/W Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra Abstrahlwinkel: 300° Geeignet für Akzentbeleuchtung: nein Dimmbar: nein mittlere Lebensdauer: 15.000 Stunden Schaltzyklen: 50.000 Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: > 70 % Betriebstemperatur: -20°C … +85°C Gesamtmaße (ØxH): 15x50 mm

Weitere Suchbegriffe: LED G9, LED Leuchtmittel G9, LED Leuchtmittel Sockel G9, Leuchtmittel G9, Sockel G9, led g9 2700k, led g9 warmweiß, led g9, BLULAXA, LED-Lampe, COB, G9, 538333
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,64*
€ 3,64*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,97*
€ 4,72*
Lager 1039
7
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,14*
€ 16,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,32*
€ 19,421
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,35*
€ 18,267
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,44*
€ 17,184
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,94*
€ 16,589
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,30*
€ 15,827
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 11,14*
€ 13,257
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.