| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859538377 Herst.-Nr.: 47678 EAN/GTIN: 04260293194251 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BLULAXA LED-SMD-Lampe, PAR16, GU10, EEK: F, 4W, 345lm, 2700K Die 4 Watt starke LED-Lampe kommt im gläsernen Gehäuse und erstrahlt im warmweißen Licht. Dieses Licht fungiert dank kleinem Abstrahlwinkel als „Spotlight“ und ermöglicht die Beleuchtung einzelner Objekte. Ideal für Deckenleuchten, denn die GU10 Fassung sorgt für einen 1 zu 1 Austausch mit herkömmlichen 50 Watt Halogenstrahlern. Diese ersetzt die LED-Lampe problemlos und übersteigt sie bezüglich der Lebensdauer. Features: Sofort voller Lichtstrom Kleiner Abstrahlwinkel für die Beleuchtung mit „Spotlight-Effekt“ Geringe Wärmebildung Technische Daten: Energieeffizienzklasse: F EEK-Spektrum: A – G Betriebsspannung: 220...240 V Gewichteter Energieverbrauch: 4 kWh/1000 h Leistung: 4 W Lichtstrom: 345 lm Lichtausbeute: 86 lm/W Farbtemperatur: 2700 K Lichtfarbe: warmweiß Entspricht Glühlampe: 50 W Sockel: GU10 Abstrahlwinkel: 36° Dimmbar: nein Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra Verschiebungsfaktor: > 0,5 Schaltzyklen: 50.000 mittlere Lebensdauer: 15.000 Stunden Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: 95 % |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, led gu10 2700k, leuchtmittel gu10, led gu10 warmweiß, BLULAXA, LED-SMD-Lampe, PAR16, GU10, 538377 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,50* | ab € 1,86* | € 1,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,50* | ab € 1,53* | € 2,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,52* | € 3,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,99* | ab € 5,97* | € 8,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,97* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|