| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859538482 Herst.-Nr.: 21131 EAN/GTIN: 03800157677691 |
| |
|
| | |
| V-TAC LED-Stiftsockellampe, G4, EEK: E, 3,2W, 385lm, 3000K Dieses leistungsfähige und trotzdem sparsame LED-Leuchtmittel überzeugt mit langer Lebensdauer und hoher Energieeinsparung in Verbindung mit modernster Samsung Chip Technologie. Technische Daten: Energieeffizienzklasse: E EEK-Spektrum: A – G Betriebsspannung: 12 V -/~ Gewichteter Energieverbrauch: 3 kWh/1000 h Leistung: 3 W Lichtstrom: 385 lm Lichtausbeute: 128 lm/W Farbtemperatur: 3000 K Lichtfarbe: warmweiß Sockel: G4 Dimmbar: nein Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra Verschiebungsfaktor: 0,5 Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: 96% Maße (ØxH): 15x45 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED G4, LED Leuchtmittel G4, LED Leuchtmittel Sockel G4, Leuchtmittel G4, Sockel G4, leuchtmittel g4 led, led g4, V-TAC, LED-Stiftsockellampe, G4, EEK:, 538482 |
| | |
| |