Dieses sehr sparsame LED-Leuchtmittel überzeugt mit langer Lebensdauer und hoher Energieeinsparung in Verbindung mit modernster Samsung Chip Technologie. Technische Daten: Energieeffizienzklasse: F EEK-Spektrum: A – G Betriebsspannung: 230 V Gewichteter Energieverbrauch: 9 kWh/1000 h Leistung: 9 W Lichtstrom: 806 lm Lichtausbeute: 90 lm/W Farbtemperatur: 4000 K Lichtfarbe: neutralweiß Sockel: E27 Dimmbar: nein Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra Verschiebungsfaktor: 0,5 Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: 96% Maße (ØxH): 65x100 mm