| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859538623 Herst.-Nr.: DT3300300 EAN/GTIN: 08720573462990 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SHELL Solar-LED-Laterne, USB, wiederaufladbar Diese tragbare Solar LED-Lampe kann als Campinglampe oder Tischlampe auf dem Terrassentisch verwendet werden. Perfekt auch für Outdoor-Aktivitäten wie Camping, Angeln, Wandern oder als Notbeleuchtung. Die Helligkeit der Laterne erreicht bis zu 100 Lumen. Das Licht hat eine 360° gleichmäßige weiche Lichtabstrahlung, die für Helligkeit ohne Blendung sorgt. Der Akku der Lampe kann mit Solar oder mit einem USB-Kabel aufgeladen werden. Features: 360° Beleuchtung Wiederaufladbar mit USB oder mit Solar 3 Leuchtmodi (Low/Medium/High) Perfekt für Outdoor-Aktivitäten Inkl. USB-Ladekabel Technische Daten: Akkubetrieb: 1x 18650 Batterie 3,7 V-, Li-Ion, 2000mAh USB: 5 V-, 300mA 32x 2835 SMD LED, 3 V-, 150mA Lichtstrom: 50…100 lm Farbe: grau Maße (ØxH): 120x192 mm Gewicht: 319 g Lieferumfang: Solar LED-Lampe USB-Ladekabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SHELL, Solar-LED-Laterne, USB, wiederaufladbar, 538623 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |