Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deco-Holz Baum mit 10 LEDs, TR-TT-02, dunkelbraun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deco-Holz
Deco-Holz
Artikel-Nr.:
     1039U-9859538633
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     538633
EAN/GTIN:
     04049702178453
Suchbegriffe:
LED-Baum
led baum
Deco-Holz Baum mit 10 LEDs, TR-TT-02, dunkelbraun

Der innenbeleuchtete Holzbaum sorgt mit seinen warmweißen LEDs selbst an grauen Tagen für ein behagliches Wohngefühl. Achtung! Die Verpackung kann Beschädigt sein, der Inhalt ist davon nicht betroffen und ist in einem tadelosem Zustand. Technische Daten: Maße (LxBxH): 350x80x350 mm Anzahl LEDs: 10 Lichtfarbe: warmweiß Betriebsspannung: 4,5 V- (über 3x Mignon Batterie nicht inkl.) Betriebsart: AUS/Timer Timerfunktion: 6 Stunden Ein und 18 Stunden Aus (wiederholend) LED-Ø: 3 mm Aufstellungsort: Innenbereich Lieferumfang: 1x Holzbaum 1x Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Deco-Holz, Baum, mit, 10, 538633
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,62*
€ 12,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,46*
€ 12,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,77*
€ 11,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,32*
€ 11,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,91*
€ 10,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.