| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859539035 Herst.-Nr.: 539035 EAN/GTIN: 04250124290474 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NEBO POPLITE LED-Taschenlampe, schwarz/weiß Kleine LED-Taschenlampe mit genialer Bedienung und hervorragender Leuchtweite. Durch Ausziehen der Lampe kann die Leuchtfunktion Flutlicht, Spotlicht oder Laternenfunktion gewählt werden. Bestückt ist die Taschenlampe mit 3 LR44 ( AG13)-Knopfzellen für eine lange Leuchtdauer. Die Lampe kann mit dem Karabiner einfach am Schlüsselbund, einer Öse oder einer Schlaufe an der Jacke, Hose, Tasche oder am Rucksack befestigt werden. Features: wasser- und stoßresistent 20 Lumen einfaches An- u. Ausschalten durch Abziehen vom Karabiner Flutlicht, Spotlicht und Laternenfunktion 40 m Leuchtweite Farbe schwarz/weiß Maße (LxØ): 64x19 mm Gewicht: 36 g Lieferung: - 1x LED-Taschenlampe - 3 Knopfzellen LR 44 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, NEBO, POPLITE, schwarz/weiß, 539035 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |