Die LED-Röhre SubstiTUBE T8 ist ein idealer LED-Ersatz für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen mit G13 Sockel in KVG Leuchten. Dank Mikrowellentechnologie ist sie für geschlossene Leuchten geeignet und die spezielle PET-Beschichtung macht das Röhrenglas splittergeschützt. Technische Daten: Energieeffizienzklasse: E EEK-Spektrum: A – G Betriebsspannung: 230 V Gewichteter Energieverbrauch: 19 kWh/1000 h Leistung: 18,3 W Lichtstrom: 2200 lm Lichtausbeute: 120 lm/W Farbtemperatur: 4000 K Lichtfarbe: neutralweiß Sockel: G13 Schutzart: IP20 Abstrahlwinkel: 190° Dimmbar: nein Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra Verschiebungsfaktor: 0,9 mittlere Lebensdauer: 30.000 Stunden Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: 70 % Maße (ØxH): 28x1514 mm Gewicht: 230 g