Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENOVALITE LED-Deckenleuchte, EEK: F, 18W, 1880lm, 4000K, Ø250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
539145
539145
539145-2
539145-3
539145-4
539145-99
Artikel-Nr.:
     1039U-9859539145
Hersteller:
     ENOVALITE
Herst.-Nr.:
     ELED300262
EAN/GTIN:
     04260508896109
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
ENOVALITE LED-Deckenleuchte, EEK: F, 18W, 1880lm, 4000K, Ø250mm

Entdecken Sie die LED-Aufbauleuchte - die perfekte Lösung für beispielsweise Hauseingänge, Balkone, Treppenhäuser und Unterstände. Mit einem Durchmesser von 25cm und einem schlanken Design fügt sich diese Leuchte perfekt in jede Umgebung ein. Durch den Schutzgrad von IP54 ist diese LED-Aufbauleuchte resistent gegen Wasser und Staub und somit ideal für den Einsatz im Freien. Das robuste Gehäuse und die langlebigen LED-Chips gewährleisten eine lange Lebensdauer und eine zuverlässige Leistung. Dank ihrer Aufbaufunktion ist die Installation der LED-Aufbauleuchte kinderleicht und erfordert nur wenige Schritte. Technische Daten: Energieeffizienzklasse: F EEK-Spektrum: A – G Betriebsspannung: 230 V Gewichteter Energieverbrauch: 18 kWh/1000 h Leistung: 18 W Lichtstrom: 1880 lm Lichtausbeute: 104 lm/W Farbtemperatur: 4000 K Lichtfarbe: neutralweiß Schutzart: IP54 Dimmbar: nein Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra Verschiebungsfaktor: 0,7 Maße (ØxH): 250x25 mm

Weitere Suchbegriffe: Deckenleuchten Outdoor, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außendeckenleuchte, deckenanbauleuchte, ENOVALITE, LED-Deckenleuchte, EEK:, F, 539145
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 46,68*
€ 63,48*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 47,00*
€ 63,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,50*
€ 75,565
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,74*
€ 69,901
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,75*
€ 67,533
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,40*
€ 64,736
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.