Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLULAXA LED-SMD-Lampe, A60, E27, EEK: F, 5,5W, 470lm, 2700K, 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
539225
539225
539225-99
Artikel-Nr.:
     1039U-9859539225
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     49231
EAN/GTIN:
     04260293204837
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
BLULAXA LED-SMD-Lampe, A60, E27, EEK: F, 5,5W, 470lm, 2700K, 5 Stück

Bei diesem Promotion-Artikel enthält eine Packung gleich 5 LED-Lampen in Birnenform. Das warmweiße Licht des Leuchtmittels verteilt sich dank opaler Kunststoffabdeckung gleichmäßig und sorgt für eine blendfreie homogene Ausleuchtung. Features: Sparsamkeit durch 5er Pack Lange Lebensdauer Hohe Schaltfestigkeit Hoher Abstrahlwinkel für die Beleuchtung großer Flächen Opale Abdeckung für eine homogene Ausleuchtung Geringe Wärmebildung Technische Daten: Energieeffizienzklasse: F EEK-Spektrum: A – G Betriebsspannung: 230 V Gewichteter Energieverbrauch: 6 kWh/1000 h Leistung: 5,5 W Lichtstrom: 470 lm Lichtausbeute: 85 lm/W Farbtemperatur: 2700 K Lichtfarbe: warmweiß Sockel: E27 Schutzart: IP20 Abstrahlwinkel: 180° Dimmbar: nein Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra Verschiebungsfaktor: 0,5 mittlere Lebensdauer: 10.000 Stunden Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: 93 % Maße (ØxH): 60x108 mm Lieferumfang: 5 Stück

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 5,25*
€ 5,25*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 4,28*
€ 6,50*
Lager 1039
61
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,93*
€ 13,11*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,11*
€ 15,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,43*
€ 14,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,61*
€ 13,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,27*
€ 13,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,80*
€ 12,85
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 8,93*
€ 10,63
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,786* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.