Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRR LED-Taschenlampe JL-3 Set, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
539229
539229
539229-2
539229-3
539229-99
Artikel-Nr.:
     1039U-9859539229
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     980498
EAN/GTIN:
     04000461091292
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
DÖRR LED-Taschenlampe JL-3 Set, schwarz

Die multifunktionale Taschenlampe meistert die vielfältigsten Anforderungen im Beruf und Outdoor-Bereich. Hohe und zuverlässige Lichtleistung sowie robuste Bauweise. Features: Ultrahelle LED, 800 Lumen max., Reichweite bis 250 m Mit Vorsatzfilter rot und grün Inklusive Fernschalter für komplett lautlosen Betrieb Robustes Aluminigehäuse 2 Leuchtstärken (100%/50%) Spritzwassergeschützt Betrieb über 2x CR123 A Batterien oder 1x Li-Ion Akku Typ 18650 (optional) Inklusive Nylon Beutel und Handschlaufe Technische Daten: Batteriebetrieb mit 2x CR123 A Batterien (im Lieferumfang enthalten) Lichtstrom: max. 800 lm Leucht-Reichweite: max. 250 m Leuchtdauer: max. 2,5 h (bei 50% Leuchtstärke) Schutzart: IPX6 Farbe: schwarz Gewicht: 110 g Maße (ØxL): 26x138 mm Lieferumfang: 1x Taschenlampe 1x Farbfilter rot 1x Farbfilter grün 2x CR123 A Batterien 1x Kabelschalter 1x Handschlaufe 1x Aufbewahrungsbeutel 1x Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: led taschenlampe cr 123, taschenlampe led, taschenlampe, DÖRR, JL-3, Set, 539229
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,19*
€ 107,19*
Lager 1039
9
Frei Haus
ab € 120,33*
€ 148,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,84*
€ 177,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,11*
€ 173,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,27*
€ 168,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,82*
€ 160,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.