| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859539248 Herst.-Nr.: 539248 EAN/GTIN: 04049702707509 |
| |
|
| | |
| V-TAC LED-Lampe VT-2099, E27, 9W, 4000K, 10 Stk Dieses sehr sparsame LED-Leuchtmittel überzeugt durch eine geringe Wärmeentwicklung sowie hohe Lebensdauer und ersetzt vollständig eine 60 W Glühbirne. Technische Daten: Energieeffizienzklasse: F EEK-Spektrum: A – G Gewichteter Energieverbrauch: 9 kWh/1000 h Betriebsspannung: 230 V~ Leistung: 9 W Entspricht Glühlampe: 60 W Bauform: A60 Sockel: E27 Leistungsfaktor: > 0,5 Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß) Lichtstrom: 806 lm Lichtausbeute: 89 lm/W Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra Abstrahlwinkel: 200° Geeignet für Akzentbeleuchtung: nein Dimmbar: nein mittlere Lebensdauer: 20.000 Stunden Schaltzyklen: > 20.000 Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: > 70 % Gesamtmaße (ØxH): 60x112 mm Lieferumfang: 10 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, led e27, V-TAC, LED-Lampe, VT-2099, E27, 539248 |
| | |
| |