| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859541059 Herst.-Nr.: 50885 EAN/GTIN: 04017538030771 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2er Pack Netzwerkpatchkabel, CAT.6 , RJ45, 1:1, 0,5 m, grau Diese hochwertigen, geschirmten Patchkabel (S-FTP) mit zusätzlicher Abschirmung pro Adernpaar (PIMF) eignen sich für höchste Ansprüche, halogenfrei. Diese hochwertigen, geschirmten Patchkabel (S-FTP) mit zusätzlicher Abschirmung pro Adernpaar (PIMF) eignen sich für höchste Ansprüche, halogenfrei. Technische Daten: Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker Belegung: 1:1 (vollbelegt) Aufbau Kabel: AWG 27/7, PIMF, 250 MHz, Halogenfrei Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm mit Schirmung 80x0,12mm Adern Material: Kupfer Stecker Material: CuZnNi Kontaktoberfläche: vergoldet Farbe: grau Länge: 0,5 m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: patch-kabel sftp, 2er, Pack, Netzwerkpatchkabel, CAT.6, RJ45 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |