Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack Netzwerkpatchkabel CAT.6 , RJ45, 1:1, 1 m, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
2er
2er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859541066
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     75711-HG
EAN/GTIN:
     04017538031129
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
2er Pack Netzwerkpatchkabel CAT.6 , RJ45, 1:1, 1 m, grün

Diese hochwertigen, geschirmten Patchkabel (S-FTP) mit zusätzlicher Abschirmung pro Adernpaar (PIMF) eignen sich für höchste Ansprüche, halogenfrei. Diese hochwertigen, geschirmten Patchkabel (S-FTP) mit zusätzlicher Abschirmung pro Adernpaar (PIMF) eignen sich für höchste Ansprüche, halogenfrei. Technische Daten: Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker Belegung: 1:1 (vollbelegt) Aufbau Kabel: AWG 27/7, PIMF, 250 MHz, Halogenfrei Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm mit Schirmung 80x0,12mm Adern Material: Kupfer Stecker Material: CuZnNi Kontaktoberfläche: vergoldet Farbe: grün Länge: 1 m

Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 1m grün s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, 2er, Pack, Netzwerkpatchkabel, CAT.6, RJ45
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1252
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,92*
€ 1,16*
2 Tage
2504
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,93*
€ 1,17*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,22*
€ 1,53*
Lager 1039
69
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,17*
€ 13,00*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 30,57*
€ 34,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,44*
€ 14,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,87*
€ 14,13
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,72*
€ 13,95
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 11,58*
€ 13,78
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 11,17*
€ 13,29
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,585* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
75112
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.