Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkpatchkabel CAT.6 , RJ45, 1:1, 5 m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzwerkpatchkabel
Netzwerkpatchkabel
Artikel-Nr.:
     1039U-9859541079
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     75715-H
EAN/GTIN:
     04017538031112
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Netzwerkpatchkabel CAT.6 , RJ45, 1:1, 5 m, grau

Diese hochwertigen, geschirmten Patchkabel (S-FTP) mit zusätzlicher Abschirmung pro Adernpaar (PIMF) eignen sich für höchste Ansprüche, halogenfrei. Diese hochwertigen, geschirmten Patchkabel (S-FTP) mit zusätzlicher Abschirmung pro Adernpaar (PIMF) eignen sich für höchste Ansprüche, halogenfrei. Technische Daten: Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker Belegung: 1:1 (vollbelegt) Aufbau Kabel: AWG 27/7, PIMF, 250 MHz, Halogenfrei Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm mit Schirmung 80x0,12mm Adern Material: Kupfer Stecker Material: CuZnNi Kontaktoberfläche: vergoldet Farbe: grau Länge: 5 m

Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 5,0m grau s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, Netzwerkpatchkabel, CAT.6, RJ45, 0, 0423611111111111, 5
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
540
€ 9,90*
ab € 2,69*
€ 4,13*
2 Tage
1079
€ 4,50*
ab € 2,70*
€ 4,15*
€ 4,99*
ab € 3,67*
€ 5,58*
4 Tage
2
€ 1,00*
ab € 9,07*
€ 13,03*
Lager 1039
35
€ 6,99*
ab € 13,03*
€ 18,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
75112
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.