Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRR Vlogging Kit VL-26 RGB


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DÖRR
DÖRR
Artikel-Nr.:
     1039U-9859543010
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     371089
EAN/GTIN:
     04000461101328
Suchbegriffe:
DÖRR
Vlogging
Kit
VL-26
DÖRR Vlogging Kit VL-26 RGB

Mit diesem Vlogging-Kit von Dörr sind professionelle Aufnahmen mit Smartphones ein Klacks. Bestens geeignet für TikTok, YouTube oder Instagram-Videos. Das Komplett-Set beinhaltet alles was Sie für Social Media Auftritte benötigen. Das LED Ringlicht ist mit 50 kaltweiße LEDs, 50 warmweiße LEDs und 30 RGB LEDs ausgestattet. Die Leuchte verfügt weiterhin über 3 Lichteinstellungen, die Sie bequem über die integrierte Bedientasten am Kabel steuern können. Das Ringlicht sitzt au einen Gelenkfuß mit dem sich das Ringlicht nach rechts und links schwenken sowie nach oben und unten neigen lässt. Features: Vlogging-Kit mit RGB für den perfekten Social Media-Auftritt 3 Lichtmodi (Kaltlicht/Warmlicht/ Mischlicht) Lichtmodi steuerbar über die integrierte Bedientasten 130 LEDs (50x kaltweiß, 50x warmweiß, 30x RGB) RGB Farb- und Effektmodus (Große Auswahl an Licht, Farb- und Blinkeffekten) Dimmbar (12 Stufen) Gelenkfuß mit 1/4“ Stativanschluss Smartphone Halter für Smartphones von 60…85 mm Breite Tischstativ – max. Höhe 39 cm Technische Daten: Stromversorgung: USB 5 V, 2 A LED Leistung: max. 10 W Anzahl LEDs: 130 Farbtemperaturbereich: 3000…6000 K Beleuchtungsstärke max. 1 m: 330 Lux Farbwiedergabeindex (CRI): > 85 Ra Durchmesser Ringlicht: innen 200 mm, außen 260 mm Höhe mit Tischstativ: 39 cm Länge USB-Kabel: 190 cm Gewicht: 464 g Lieferumfang: 1x LED Ringlicht mit USB Kabel mit Bedienteil 1x Gelenkfuß (Kugelkopf) 1x Tischstativ 1x Smartphone Halter mit Schwanenhals 1x Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: 543010
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,93*
€ 31,61*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 16,49*
€ 31,61*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 44,91*
€ 60,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,53*
€ 72,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,56*
€ 70,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,42*
€ 67,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,66*
€ 63,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,52*
€ 61,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,91*
€ 53,44
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 44,91* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.