Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack Verteilerdose, 100x100x40 mm, 12 Einführungen, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2er
2er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859550427
Hersteller:
     F-tronic Winfried Fohs
Herst.-Nr.:
     7340044
EAN/GTIN:
     04034338511415
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
2er Pack Verteilerdose, 100x100x40 mm, 12 Einführungen, grau

Verteilerdose mit 12 selbstdichtenden Abschneid-Leitungseinführungen für Leitungen bis zu 5x2,5 mm² und außenliegenden Befestigungslaschen. Verteilerdose mit 12 selbstdichtenden Abschneid-Leitungseinführungen für Leitungen bis zu 5x2,5 mm² und außenliegenden Befestigungslaschen. Technische Daten: Material: Weich-PVC Schutzklasse: IP54 Halogenfrei: ja VDE geprüft: ja Einführungen: 12 Maße: 100x100x40 mm Farbe: grau

Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip54, abox, f-tronic winfried fohs abzweigkästen, 2er, Pack, Verteilerdose, 100x100x40, mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
16
€ 4,45*
ab € 4,60*
€ 6,28*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 4,65*
€ 6,98*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,597*
€ 9,617*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,98*
€ 8,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.