| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859550670 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 550670 EAN/GTIN: 4260070566042 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Funk-Abluftsteuerung AS-6020 Abluftsteuerung mit Funk-Sensoreinheit zum gleichzeitigen Betrieb von Dunstabzugshauben, Abluftventilatoren, Wäschetrocknern oder Sanitärentlüftungen in Verbindung mit Gasthermen, Kaminen, Öfen usw. Abluftsteuerung mit Funk-Sensoreinheit zum gleichzeitigen Betrieb von Dunstabzugshauben, Abluftventilatoren, Wäschetrocknern oder Sanitärentlüftungen in Verbindung mit Gasthermen, Kaminen, Öfen usw. Durch die Funk-Steuerung ist keine Kabelverlegung notwendig. Technische Daten: batteriebetriebener Sender (erforderliche Batterie CR2477 und Ersatzbatterie im Lieferumfang) Übertragungsfrequenz 868 MHz Funkfrequenz und Codierung einstellbar Reichweite bis zu 50 m einfache Montage Schaltleistung bis zu 1000 W Empfänger umschaltbar für wahlweises Einschalten (Dunstabzug) oder Ausschalten (Heizung, Klimagerät) bei geöffnetem Fenster weißes Sendergehäuse mit braunem Wechselgehäuse für Holzfenster Empfängermontage Auf- oder Unterputz in 60 mm-Dosen möglich Sendermaße (BxHxT): 60x30x15 mm Empfängermaße (ØxH): 58,5x31 mm. Lieferumfang: Abluftsteuerung, Montageanleitung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Funk-Abluftsteuerung, AS-6020 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 54,28* | € 68,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 51,86* | € 68,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,45* | ab € 56,08* | € 71,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 64,62* | € 81,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 133,54* | € 162,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|