Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter mit 3 m PVC Kabel und Gegengewicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwimmerschalter
Schwimmerschalter
Artikel-Nr.:
     1039U-9859550916
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     550916
EAN/GTIN:
     08019108100170
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter
Schwimmerschalter mit 3 m PVC Kabel und Gegengewicht

Schwimmerschalter zur automatischen Niveauregelung des Wasserstandes in Verbindung mit einer Pumpe. Durch den Wechsler-Schaltkontakt kann der Schwimmerschalter zum Befüllen und Leeren eingesetzt werden! Lieferung mit Gegengewicht und Anleitung. Schwimmerschalter zur automatischen Niveauregelung des Wasserstandes in Verbindung mit einer Pumpe. Durch den Wechsler-Schaltkontakt kann der Schwimmerschalter zum Befüllen und Leeren eingesetzt werden! Lieferung mit Gegengewicht und Anleitung. Technische Daten: Schaltleistung: 10(8) A/250 V~ 1 Wechslerkontakt Betriebstemperatur max. 50 °C Druckwiderstand: 1,5 BAR Schutzart: IP68 Anschlusskabel: PVC 3x 1 mm², Länge 3 m

Weitere Suchbegriffe: mit, 3, m, PVC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,20*
€ 27,04*
1 Tag
157
Frei Haus
ab € 19,85*
€ 27,05*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 34,37*
€ 46,38*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,38*
€ 55,192
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,87*
€ 54,585
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,87*
€ 51,015
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,44*
€ 49,314
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,01*
€ 47,612
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.