Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859551500 Herst.-Nr.: 142722A0 EAN/GTIN: 04047976427222 |
| |
|
| | |
| HOMEMATIC IP 142722A0 Bewegungsmelder, weiß Zuverlässiger Bewegungsmelder mit integriertem Dämmerungssensor für eine präzise Identifikation von Bewegungen. in Verbindung mit der Homematic IP App lassen sich verschiedene Alarmfunktonen programmieren, um Ihr Zuhause effektiv zu schützen. Zuverlässiger Bewegungsmelder mit integriertem Dämmerungssensor für eine präzise Identifikation von Bewegungen. in Verbindung mit der Homematic IP App lassen sich verschiedene Alarmfunktonen programmieren, um Ihr Zuhause effektiv zu schützen. Features: Erkennt zuverlässig Bewegungen und die Umgebungshelligkeit durch einen integrierten Dämmerungssensor Kompaktes Gehäuse - Ideal für den Einsatz in Innenräumen In Verbindung mit der Homematic IP App für verschiedene Alarmfunktionen geeignet Optimaler Erfassungsbereich mit einer Reichweite von bis zu 12 m und einem Erfassungswinkel von ca. 105° Flexible Montage an Wänden, Decken, in Ecken oder am mitgelieferten Standfuß Warnung über die Homematic IP App bei unbefugte Demontage oder Manipulation durch integrierten Sabotagekontakt Technische Daten: Betrieb mit 2 Mignon-Batterien (im Lieferumfang) Stromaufnahme: 40 mA Batterielebensdauer: bis zu 3 Jahre Funkfrequenz: 868,3/869,626 MHz Funk-Freifeldreichweite: 280 m Schutzart: IP20 Farbe: weiß Gewicht (inkl. Batterien): 85 g Maße (BxHxT): 52x65x34 mm Lieferumfang: Bewegungsmelder Wandhalterung Standfuß Montagematerial 2x Mignon-Batterie Anleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), EIB-Automatikschalter, EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, SmartHome Bewegungsmelder, automatik schalter, HOMEMATIC, IP, 142722A0, weiß |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,73* | € 50,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 38,53* | € 50,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,67* | € 52,05* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,19* | € 53,33* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 96,036* | € 117,686* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|