Steckdosenleiste mit 5 Schutzkontakt-Steckdosen und Berührungsschutz. Steckdosenleiste mit 5 Schutzkontakt-Steckdosen und Berührungsschutz. Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz Nennstrom: 16 A Anschlussleistung: 3500 W Schutzkontakt-Steckdosen: 5 Steckdosen-Anordnung: 45° Berührungsschutz: ja Schutzart: IP20 Zuleitung: 1,5 m, 3x1,5 mm² Farbe: schwarz Maße (LxBxH): 260x53x41 mm