Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste ARCAS, 3-fach, KS, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste
Steckdosenleiste
Artikel-Nr.:
     1039U-9859552518
Hersteller:
     Arcas
Herst.-Nr.:
     92701003
EAN/GTIN:
     04260030258635
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Steckdosenleiste ARCAS, 3-fach, KS, weiß

Steckdosenleiste mit 3 Schutzkontaktsteckdosen und Berührungsschutz. Steckdosenleiste mit 3 Schutzkontaktsteckdosen und Berührungsschutz. Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz Nennstrom: 16 A Anschlussleistung: 3680 W Schutzkontakt-Steckdosen: 3 Steckdosen-Anordnung: 45° Berührungsschutz: ja Schutzart: IP20 Zuleitung: 1,5 m, 3x1,5 mm² Farbe: weiß Maße (LxBxH): 155x48x40 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,41*
€ 5,33*
€ 4,50*
ab € 3,68*
€ 5,57*
Lager 1039
14
€ 6,99*
ab € 8,02*
€ 11,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,637
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,947
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,459
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,948
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,43*
€ 11,222
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,02*
€ 9,544
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.