Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serienschalter MILOS 23038, 10A/250V~, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serienschalter
Serienschalter
Artikel-Nr.:
     1039U-9859553201
Hersteller:
     Milos
Herst.-Nr.:
     23038
EAN/GTIN:
     04250416331229
Suchbegriffe:
Serienschalter
serienschalter
Serienschalter MILOS 23038, 10A/250V~, anthrazit

Die MILOS Serie bietet Ihnen zu attraktiven Preisen ausgereifte Qualität und eine exzellente Optik. Alle Komponenten sind für Längs- und Quermontage geeignet. Der Serien-Schalter ist mit Rahmen.Technische Daten:
- Typ: Serien-Schalter, 2-fach- Die MILOS Serie bietet Ihnen zu attraktiven Preisen ausgereifte Qualität und eine exzellente Optik. Alle Komponenten sind für Längs- und Quermontage geeignet. Der Serien-Schalter ist mit Rahmen. Technische Daten:
Typ: Serien-Schalter, 2-fach Betriebsspannung: 230…250 V~ Nennstrom: 10 A Schutzklasse: IP20 Anschlussart: Schraubanschluss Farbe: anthrazit Maße: 80x80 mm Einbautiefe: 17 mm Besonderheit: mit Rahmen

Weitere Suchbegriffe: MILOS, 23038, 10A/250V~, anthrazit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,495
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,447
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,76*
€ 12,804
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,41*
€ 12,388
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,04*
€ 11,948
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.