Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste, 6-fach, weiß, mit Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste
Steckdosenleiste
Artikel-Nr.:
     1039U-9859554000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K16000040
EAN/GTIN:
     08720573228657
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Steckdosenleiste, 6-fach, weiß, mit Schalter

Steckdosenleiste mit 6 Schutzkontakt-Steckdosen, Ein/Aus Schalter und Shutter (erhöhter Berührungsschutz). Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Anschlussleistung: 3680 W Schutzkontakt-Steckdosen: 6 Steckdosen-Anordnung: 45° Shutter: ja Schutzart: IP20 Zuleitung: 1,4 m, 3G, 1,5 mm² Farbe: weiß Maße (LxBxH): 335x50x40 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 16,08*
€ 19,135
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,92*
€ 18,945
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,171
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,55*
€ 17,315
pro Stück
ab 80 Stück
€ 14,11*
€ 16,791
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 12,19*
€ 14,506
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.