Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCAS Schutzkontakt-Zwischenstecker, 2x USB, 2400 mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ARCAS
ARCAS
Artikel-Nr.:
     1039U-9859554087
Hersteller:
     Arcas
Herst.-Nr.:
     554087
EAN/GTIN:
     4260030258581
Suchbegriffe:
Schuko Zwischenstecker
Schutzkontakt Zwischenstecker
schuko zwischenstecker
ARCAS Schutzkontakt-Zwischenstecker, 2x USB, 2400 mAh

Praktischer Zwischenstecker mit 2 USB-A Ladeanschlüsse und roter Lade-Kontrollleuchte. Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz Nennstrom: max. 16 A Anschlussleistung: max. 3680 W USB-Anschluss: 2x (5V-, max. 2400mA) Farbe: weiß Maße: 51x72x100 mm

Weitere Suchbegriffe: ARCAS, Schutzkontakt-Zwischenstecker, 2x, USB, 554087
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,82*
€ 31,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,63*
€ 31,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,02*
€ 29,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,19*
€ 28,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,31*
€ 27,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,33*
€ 23,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.