Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ChiliTec Feuchtraum-Kontrollschalter, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ChiliTec
ChiliTec
Artikel-Nr.:
     1039U-9859554108
Hersteller:
     ChiliTec
Herst.-Nr.:
     20491
EAN/GTIN:
     04250416307019
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
kontrollschalter ip44
kontrollschalter
ChiliTec Feuchtraum-Kontrollschalter, grau

Spritzwassergeschützter Schalter mit Kontroll-Lampe in Aufputz-Ausführung für 250V~/50Hz, max. 10 A. Hellgrauer Rahmen mit dunkelgrauer Wippe. Funktion: Kontroll-Lämpchen AN wenn Licht AUS. Technische Daten: Feuchtraum Kontroll-Schalter, IP44 Nennspannung: 250V~/50Hz Nennstrom: max. 10 A (2500W) Stabiler, wetterbeständiger Kunststoff Gummierte Kabeleinführung Maße (BxHxT): 76x76x55 mm

Weitere Suchbegriffe: ChiliTec, Feuchtraum-Kontrollschalter, grau, 554108
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,61*
€ 16,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,49*
€ 16,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,88*
€ 15,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,17*
€ 14,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,75*
€ 13,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.