| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859560554 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 75210-50S EAN/GTIN: 04017538028624 |
| |
|
| | |
| Verlegekabel CAT.5e, 50m, weiß CAT.5e Verlegekabel - F/UTP - Länge 50 CAT.5e Verlegekabel - F/UTP - Länge 50 m. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, lan kabel 50m, kat5, netzwerk-kabel cat5e, Verlegekabel, CAT.5e, 50m, weiß |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 10,76* | € 15,21* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 10,77* | € 15,23* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 34,05* | € 46,08* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 35,49* | € 47,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,7098* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|