Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofonkabel, 2-polig, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mikrofonkabel
Mikrofonkabel
Artikel-Nr.:
     1039U-9859560727
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     560727
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
mikrofonkabel
Mikrofonkabel, 2-polig, schwarz

2-polig - Farbe schwarz - 2x 0,35 mm² (Schirm 0,4 mm²) - Ø 6 mm - Länge 50 2-polig - Farbe schwarz - 2x 0,35 mm² (Schirm 0,4 mm²) - Ø 6 mm - Länge 50 m.

Weitere Suchbegriffe: 2-polig, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,6666* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,96*
€ 127,282
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,32*
€ 126,521
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,60*
€ 118,524
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,66*
€ 115,025
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,33*
€ 99,163
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.