Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Lautsprecherkabel
>
Artikel
Lautsprecherkabel, 2x1,5 mm², 25m, transparent, CCA
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039U-9859560953
Hersteller:
PureLink
Herst.-Nr.:
X-SC2150T-25
EAN/GTIN:
04260134127288
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x1,5qmm transpar...
Lautsprecherkabel, 2x1,5 mm², 25m, transparent, CCA
2x 1,5 mm² - 25 2x 1,5 mm² - 25 m.
... >
Lager 1039
>
HiFi & Audio / Video
>
HiFi Lautsprecher und Beschallung
Weitere Suchbegriffe:
boxenkabel
,
boxenkabel 2x0,5
,
2x1
,
5
,
mm²
,
25m
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 16,83*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 0,6732* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,98*
€ 21,396
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,96*
€ 21,372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,76*
€ 21,134
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,60*
€ 20,944
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,39*
€ 20,694
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,83*
€ 20,028
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen