| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859561810 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 561810 EAN/GTIN: 04049702023388 |
| |
|
| | |
| Silikon-Leitung SIHF-J, 3x 1,5 mm², 10 m Hochwertiges Silikonkabel zum Einsatz als wärme- und kältebeständige Energie-, Steuer-, Anschluss- und Verbindungsleitung in elektrischen Anlagen. Hochwertiges Silikonkabel zum Einsatz als wärme- und kältebeständige Energie-, Steuer-, Anschluss- und Verbindungsleitung in elektrischen Anlagen. Technische Daten: 3x 1,5 mm² Kupferlitze, verzinnt nach DIN VDE 0282 Klasse 5 Teil 1 und HD22.1 3 Adern- und Mantel-Isolation aus Silikon- halogenfrei, selbstverlöschend und flammwidrig Außen-Ø 8 mm Farbe rotbraun Länge 10 m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sihf, Silikon-Leitung, SIHF-J, 3x, 1, 5 |
| | |
| |