Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superslim Klinkenkabel, 1 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Superslim
Superslim
Artikel-Nr.:
     1039U-9859562279
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     562279
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinkenkabel stecker-stecker
Superslim Klinkenkabel, 1 m, schwarz

Beidseitig Klinkenstecker 3,5 mm stereo. Superslim-Ausführung mit vergoldeten Kontakten. Länge 1 m. Farbe Beidseitig Klinkenstecker 3,5 mm stereo. Superslim-Ausführung mit vergoldeten Kontakten. Länge 1 m. Farbe schwarz.

Weitere Suchbegriffe: Superslim, Klinkenkabel, 1, m, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 6,72*
€ 7,997
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,36*
€ 7,568
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,01*
€ 7,152
pro Stück
ab 160 Stück
€ 5,72*
€ 6,807
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 4,99*
€ 5,938
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.