Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superslim Klinkenkabel, 3,5 mm, 1 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Superslim
Superslim
Artikel-Nr.:
     1039U-9859562438
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     562438
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 1m
klinken kabel stecker-stecker
Superslim Klinkenkabel, 3,5 mm, 1 m, schwarz

Klinkenstecker 3,5 mm stereo zu 90° abgewinkeltem Klinkenstecker 3,5 mm stereo. Superslim-Ausführung. Farbe schwarz. Länge 1 Klinkenstecker 3,5 mm stereo zu 90° abgewinkeltem Klinkenstecker 3,5 mm stereo. Superslim-Ausführung. Farbe schwarz. Länge 1 m.

Weitere Suchbegriffe: klinkenkabel stecker-stecker stereo, Superslim, Klinkenkabel, 3, 5, mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.