| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859562891 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 562891 EAN/GTIN: 04049702057017 |
| |
|
| | |
| Steuerleitung LIYCY 6 x 0,25 mm², PVC - DIN 47100, geschirmt, 10m Steuerleitung LIYCY 6 x 0,25 mm² PVC, DIN 47100, geschirmt, 10m Die geschirmte Steuerleitung ist geeignet zur Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, als Anschluß- und Verbindungsleitung in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik. Steuerleitung LIYCY 6 x 0,25 mm² PVC, DIN 47100, geschirmt, 10m Die geschirmte Steuerleitung ist geeignet zur Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, als Anschluß- und Verbindungsleitung in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik. Features: Leiter blank EL-Cu-Litze 14 x 0,15mm => 0,25mm² Außendurchmesser 5,7mm Aderisolation PVC Y12 Betriebsspannung max. 300V Prüfspannung 800V Stromlast 1,5A bei +25°C Farbcode nach DIN 47100 UL/cUL-LiYcY 4 x AWG 26 Außenmantelfarbe transparent Gesammtschirmung aus Kupfergeflecht Leitwiderstand bei 20°C max. 79?/km Flammwidrig nach VDE 0482 Teil 332-1-2 Temperaturbereich in Ruhe -30 bis 70°C Temperaturbereich in Bewegung -10 bis 70°C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, liycy 3x2x0 2, alarmkabel, LIYCY, 6, x, 0 |
| | |
| |