| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859562959 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 562959 EAN/GTIN: 04049702056560 |
| |
|
| | |
| Litze H07V-K 2,50 mm², 25m, rot Litze H07V-K 2,5 mm², 25 m, rot Die feindrähtige Litze eignet sich für die Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren, Auf- und Unterputz, in geschlossenen Installationskanälen. Litze H07V-K 2,5 mm², 25 m, rot Die feindrähtige Litze eignet sich für die Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren, Auf- und Unterputz, in geschlossenen Installationskanälen. Features: Feindrähtige Kupferlitze nach VDE 0295, Klasse 5, blank Thermoplastische PVC Isolation nach TI 1 Leiterquerschnitt 2,5 mm² Isolatorfarbe rot Aderdurchmesser 3,64 mm Max. Leiterwiderstand 7,98 ?/km Prüfspannung 2500 V Nennspannung 450 / 750 V Ruhetemperaturbereich -30 bis 70 °C Bewegungstemperaturbereich -5 bis 70 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Litze, 2, 50, mm² |
| | |
| |