| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859562999 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 562999 EAN/GTIN: 04049702057352 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Litze H07V-K 6 mm², 10m, rot Litze H07V-K 6 mm², 10 m, rot Die feindrähtige Litze eignet sich für die Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren, Auf- und Unterputz, in geschlossenen Installationskanälen. Litze H07V-K 6 mm², 10 m, rot Die feindrähtige Litze eignet sich für die Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren, Auf- und Unterputz, in geschlossenen Installationskanälen. Features: Feindrähtige Kupferlitze nach VDE 0295, Klasse 5, blank Thermoplastische PVC Isolation nach TI 1 Leiterquerschnitt 6 mm² Isolatorfarbe rot Aderdurchmesser 4,85 mm Max. Leiterwiderstand 3,3 ?/km Prüfspannung 2500 V Nennspannung 450 / 750 V Ruhetemperaturbereich -30 bis 70 °C Bewegungstemperaturbereich -5 bis 70 °C |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Litze, 6, mm², 10m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |